寸法A(mm)73
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)75
寸法B1(mm)55
寸法H(mm)63.5
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)126(H2c)
寸法J(mm)171
寸法L(mm)241
寸法L1(mm)76
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)36
軸穴径d1(Φmm)45
形状ピロー形
適合PX10
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX10
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.6(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2310X