寸法A(mm)50
寸法Ac(mm)82
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)38
寸法H(mm)50
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)95(H2c)
寸法J(mm)140
寸法L(mm)180
寸法L1(mm)53
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)20
軸穴径d1(Φmm)25
形状ピロー形
適合P306
カバー貫通形
軸受呼び番号UK306
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)26.7
基本定格荷重Cor(kN)15.0
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2306X