寸法A(mm)85
寸法Ac(mm)124
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)62
寸法H(mm)85
寸法H1(mm)29
寸法H2(mm)167(H2c)
寸法J(mm)250
寸法L(mm)330
寸法L1(mm)103
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)38
軸穴径d1(Φmm)55
形状ピロー形
適合P312
カバー貫通形
軸受呼び番号UK312
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)11.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)81.9
基本定格荷重Cor(kN)52.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2312X