寸法A(mm)45
寸法Ac(mm)76
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)35
寸法H(mm)45
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)85(H2c)
寸法J(mm)132
寸法L(mm)175
寸法L1(mm)55
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)20
軸穴径d1(Φmm)20
形状ピロー形
適合P305
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK305
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)21.2
基本定格荷重Cor(kN)10.9
係数fo12.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2305X