寸法A(mm)56
寸法Ac(mm)88
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)43
寸法H(mm)56
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)107(H2c)
寸法J(mm)160
寸法L(mm)210
寸法L1(mm)65
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)25
軸穴径d1(Φmm)30
形状ピロー形
適合P307
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK307
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)3.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)33.4
基本定格荷重Cor(kN)19.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2307X