寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)96
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)46
寸法H(mm)60
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)118(H2c)
寸法J(mm)170
寸法L(mm)220
寸法L1(mm)65
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)27
軸穴径d1(Φmm)35
形状ピロー形
適合P308
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK308
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)5.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)40.7
基本定格荷重Cor(kN)24.0
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2308X