寸法A(mm)67
寸法Ac(mm)102
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)50
寸法H(mm)67
寸法H1(mm)21
寸法H2(mm)132(H2c)
寸法J(mm)190
寸法L(mm)245
寸法L1(mm)75
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)30
軸穴径d1(Φmm)40
形状ピロー形
適合P309
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK309
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)48.9
基本定格荷重Cor(kN)29.5
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2309X