UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)75 材質(カバー)鋳鉄 取付ボルトの呼びM27 注文コード38335001 品番UKP317C
参考基準価格(税別)¥108,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は軸穴径d1・材質・取付ボルトの呼びなど118種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)110 寸法Ac(mm)146 寸法As(mm)- 寸法B1(mm)82 寸法H(mm)112 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)220(H2c) 寸法J(mm)320 寸法L(mm)420 寸法L1(mm)120 寸法N(mm)33 寸法N1(mm)45 軸穴径d1(Φmm)75 形状ピロー形 適合P317 カバー貫通形 軸受呼び番号UK317 取付ボルトの呼びM27 ユニット質量(kg)23.7(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)133 基本定格荷重Cor(kN)96.8 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2317X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする