寸法A(mm)120
寸法Ac(mm)162
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)90
寸法H(mm)125
寸法H1(mm)46
寸法H2(mm)248(H2c)
寸法J(mm)360
寸法L(mm)470
寸法L1(mm)125
寸法N(mm)36
寸法N1(mm)50
軸穴径d1(Φmm)85
形状ピロー形
適合P319
カバー貫通形
軸受呼び番号UK319
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)34.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)153
基本定格荷重Cor(kN)119
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2319X