寸法A(mm)38
寸法B1(mm)32.5
寸法H(mm)33.3
寸法H1(mm)13
寸法H2(mm)64
寸法J(mm)95
寸法L(mm)127
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)18
寸法S(mm)12.7
寸法d1(Φmm)44.5
軸穴径d(Φmm)20
形状ピロー形
適合P204
軸受呼び番号NC204
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.80(参考)
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応