NCP ピロー形(同心カラー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38335297 品番 NCP205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

寸法A(mm)38 寸法B1(mm)36.5 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)71 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)18 寸法S(mm)14.3 寸法d1(Φmm)49.2 軸穴径d(Φmm)25 形状ピロー形 適合P205 軸受呼び番号NC205 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)1.0(参考) 基本定格荷重Cr(kN)14.0 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
この製品の軸径dは25mmとなっていますが、それより細い軸径たとえば22mmの軸を芯ずれすることなく固定し使用できますか。
回答:
軸径が25mmより細い寸法のものですと、ずれる恐れがございます。
2012-07-01

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする