寸法A(mm)48
寸法B1(mm)39.7
寸法H(mm)42.9
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)84
寸法J(mm)121
寸法L(mm)165
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)15.9
寸法d1(Φmm)55.6
軸穴径d(Φmm)30
形状ピロー形
適合P206
軸受呼び番号NC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.5(参考)
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応