寸法A(mm)48
寸法B1(mm)44.5
寸法H(mm)47.6
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)93
寸法J(mm)127
寸法L(mm)167
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)17.5
寸法d1(Φmm)65.1
軸穴径d(Φmm)35
形状ピロー形
適合P207
軸受呼び番号NC207
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応