寸法A(mm)54
寸法B1(mm)50.8
寸法H(mm)54
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)106
寸法J(mm)146
寸法L(mm)190
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)19
寸法d1(Φmm)74.6
軸穴径d(Φmm)45
形状ピロー形
適合P209
軸受呼び番号NC209
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.6(参考)
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14.0
RoHS指令(10物質対応)対応