寸法A(mm)70
寸法B1(mm)66.7
寸法H(mm)69.8
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)138
寸法J(mm)184
寸法L(mm)241
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
寸法S(mm)25.4
寸法d1(Φmm)104.8
軸穴径d(Φmm)60
形状ピロー形
適合P212
軸受呼び番号NC212
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.6(参考)
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応