UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38335455 品番 UCIP315
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)75 寸法B(mm)82 寸法H(mm)120 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)230 寸法J(mm)280 寸法L(mm)340 寸法N(mm)25 寸法S(mm)32 軸穴径d(Φmm)75 形状ピロー形 適合IP315 軸受呼び番号UC315 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)17.6(参考) 基本定格荷重Cr(kN)113 基本定格荷重Cor(kN)77.2 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする