UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38335534 品番 UCIP326
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)110 寸法B(mm)135 寸法H(mm)200 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)390 寸法J(mm)470 寸法L(mm)550 寸法N(mm)32 寸法S(mm)54 軸穴径d(Φmm)130 形状ピロー形 適合IP326 軸受呼び番号UC326 取付ボルトの呼びM30 ユニット質量(kg)76.2(参考) 基本定格荷重Cr(kN)229 基本定格荷重Cor(kN)214 係数fo13.6 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする