寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)75
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)148
寸法J(mm)180
寸法L(mm)230
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22.2
軸穴径d(Φmm)55
形状ピロー形
適合IP211
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応