UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)60 材質(カバー)鋼板 注文コード38335656 品番UCIP212CD
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)70 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)88 寸法B(mm)65.1 寸法H(mm)80 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)155 寸法J(mm)200 寸法L(mm)260 寸法N(mm)22 寸法S(mm)25.4 軸穴径d(Φmm)60 形状ピロー形 適合IP212 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UC212 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)7.2(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)52.4 基本定格荷重Cor(kN)36.2 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38335577
2019-07-24
用途:
機械部品として

As寸法は73となっていますが、実寸は約83でした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする