寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)97
寸法As(mm)-
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)70
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)132
寸法J(mm)170
寸法L(mm)220
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)50
形状ピロー形
適合IP210
カバー貫通形
軸受呼び番号UC210
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応