寸法A(mm)70
寸法Ac(mm)122
寸法As(mm)-
寸法B(mm)75
寸法H(mm)110
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)208
寸法J(mm)250
寸法L(mm)310
寸法N(mm)22
寸法S(mm)30
軸穴径d(Φmm)65
形状ピロー形
適合IP313
カバー貫通形
軸受呼び番号UC313
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)15.5(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)92.7
基本定格荷重Cor(kN)59.9
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応