寸法A(mm)75
寸法Ac(mm)124
寸法As(mm)-
寸法B(mm)78
寸法H(mm)110
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)215
寸法J(mm)270
寸法L(mm)330
寸法N(mm)25
寸法S(mm)33
軸穴径d(Φmm)70
形状ピロー形
適合IP314
カバー貫通形
軸受呼び番号UC314
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)17.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)104
基本定格荷重Cor(kN)68.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応