寸法A(mm)85
寸法Ac(mm)174
寸法As(mm)-
寸法B(mm)108
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)295
寸法J(mm)360
寸法L(mm)430
寸法N(mm)29
寸法S(mm)42
軸穴径d(Φmm)100
形状ピロー形
適合IP320
カバー貫通形
軸受呼び番号UC320
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)42.5(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)173
基本定格荷重Cor(kN)141
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応