UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)120 材質(カバー)鋳鉄 注文コード38335823 品番UCIP324C
参考基準価格(税別)¥338,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は軸穴径d・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)100 寸法Ac(mm)196 寸法As(mm)- 寸法B(mm)126 寸法H(mm)170 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)345 寸法J(mm)430 寸法L(mm)510 寸法N(mm)32 寸法S(mm)51 軸穴径d(Φmm)120 形状ピロー形 適合IP324 カバー貫通形 軸受呼び番号UC324 取付ボルトの呼びM30 ユニット質量(kg)68.2(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)207 基本定格荷重Cor(kN)185 係数fo13.5 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38335577
2019-07-24
用途:
機械部品として

As寸法は73となっていますが、実寸は約83でした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする