UCIP322CD UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38335997

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)110材質(カバー)鋳鉄注文コード38335997品番UCIP322CD
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)100寸法Ac(mm)188寸法As(mm)-寸法B(mm)117寸法H(mm)170寸法H1(mm)50寸法H2(mm)335寸法J(mm)410寸法L(mm)490寸法N(mm)32寸法S(mm)46軸穴径d(Φmm)110形状ピロー形適合IP322カバー一端密閉形軸受呼び番号UC322取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)59.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)180係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38335577
2019-07-24
用途: 機械部品として

As寸法は73となっていますが、実寸は約83でした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする