寸法A(mm)100
寸法Ac(mm)196
寸法As(mm)-
寸法B(mm)126
寸法H(mm)170
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)345
寸法J(mm)430
寸法L(mm)510
寸法N(mm)32
寸法S(mm)51
軸穴径d(Φmm)120
形状ピロー形
適合IP324
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC324
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)68.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)207
基本定格荷重Cor(kN)185
係数fo13.5
RoHS指令(10物質対応)対応