寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B1(mm)42
寸法H(mm)70
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)132
寸法J(mm)170
寸法L(mm)220
寸法N(mm)19
軸穴径d1(Φmm)45
形状ピロー形
適合IP210
カバー貫通形
軸受呼び番号UK210
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH310X