UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)50 材質(カバー)鋼板 注文コード38336234 品番UKIP211C
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径d1・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)60 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)75 寸法B1(mm)45 寸法H(mm)80 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)148 寸法J(mm)180 寸法L(mm)230 寸法N(mm)19 軸穴径d1(Φmm)50 形状ピロー形 適合IP211 カバー貫通形 軸受呼び番号UK211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)5.3(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)43.4 基本定格荷重Cor(kN)29.4 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH311X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする