寸法A(mm)85
寸法Ac(mm)138
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)78
寸法H(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)235
寸法J(mm)290
寸法L(mm)350
寸法N(mm)25
軸穴径d1(Φmm)70
形状ピロー形
適合IP316
カバー貫通形
軸受呼び番号UK316
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)23.5(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)123
基本定格荷重Cor(kN)86.7
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2316X