寸法A(mm)85
寸法Ac(mm)146
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)82
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)255
寸法J(mm)310
寸法L(mm)370
寸法N(mm)25
軸穴径d1(Φmm)75
形状ピロー形
適合IP317
カバー貫通形
軸受呼び番号UK317
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)29.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2317X