寸法A(mm)100
寸法Ac(mm)196
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)112
寸法H(mm)170
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)345
寸法J(mm)430
寸法L(mm)510
寸法N(mm)32
軸穴径d1(Φmm)110
形状ピロー形
適合IP324
カバー貫通形
軸受呼び番号UK324
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)69.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)207
基本定格荷重Cor(kN)185
係数fo13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2324