寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)88
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)39
寸法H(mm)70
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)128
寸法J(mm)160
寸法L(mm)210
寸法N(mm)19
軸穴径d1(Φmm)40
形状ピロー形
適合IP209
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK209
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH309X