寸法A(mm)75
寸法Ac(mm)134
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)73
寸法H(mm)120
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)230
寸法J(mm)280
寸法L(mm)340
寸法N(mm)25
軸穴径d1(Φmm)65
形状ピロー形
適合IP315
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)20.5(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2315X