寸法A(mm)85
寸法Ac(mm)150
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)86
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)260
寸法J(mm)330
寸法L(mm)400
寸法N(mm)29
軸穴径d1(Φmm)80
形状ピロー形
適合IP318
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK318
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)32.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)143
基本定格荷重Cor(kN)107
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2318X