寸法A(mm)100
寸法Ac(mm)188
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)105
寸法H(mm)170
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)335
寸法J(mm)410
寸法L(mm)490
寸法N(mm)32
軸穴径d1(Φmm)100
形状ピロー形
適合IP322
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK322
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)59.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)180
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2322X