寸法A(mm)110
寸法Ac(mm)214
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)121
寸法H(mm)200
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)390
寸法J(mm)470
寸法L(mm)550
寸法N(mm)32
軸穴径d1(Φmm)115
形状ピロー形
適合IP326
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK326
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)89.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)229
基本定格荷重Cor(kN)214
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2326