NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38336785 品番 NCPA206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

寸法A(mm)50 寸法B1(mm)39.7 寸法H(mm)42.9 寸法H2(mm)84 寸法H3(mm)18 寸法J(mm)66 寸法L(mm)94 寸法L1(mm)36 寸法N(mm)M14×2 寸法S(mm)15.9 寸法d1(Φmm)55.6 軸穴径d(Φmm)30 形状ピロー形 適合PA206 軸受呼び番号NCA206 ユニット質量(kg)1.4(参考) 基本定格荷重Cr(kN)19.5 基本定格荷重Cor(kN)11.3 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする