FYH(日本ピローブロック)
BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38336934
品番
BLP201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,220
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
適合
LP203
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
30.2(±0.15)
軸受呼び番号
SB201
寸法L1(mm)
35
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
25
ユニット質量(kg)
0.36(参考)
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法N(mm)
11
寸法J(mm)
87
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
57
寸法N1(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
12
基本定格荷重Cr(kN)
9.55
基本定格荷重Cor(kN)
4.8
係数fo
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38336934
BLP201
07197111
BLP201
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,098
税込
¥1,208
注文コードが変更になりました。