寸法A(mm)16
寸法As(mm)29
寸法B(mm)15
寸法H(mm)18(±0.15)
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)35
寸法J(mm)53(±0.3)
寸法L(mm)67
寸法L1(mm)18
寸法N(mm)7
寸法S(mm)5
軸穴径d(Φmm)10
形状ピロー形
適合P000
カバー一端密閉形
軸受呼び番号SU000
取付ボルトの呼びM6
ユニット質量(kg)0.070(参考)
基本定格荷重Cr(kN)4.55
基本定格荷重Cor(kN)1.95
係数fo12.3
RoHS指令(10物質対応)対応