寸法A(mm)18
寸法As(mm)33
寸法B(mm)17.5
寸法H(mm)24(±0.15)
寸法H1(mm)7
寸法H2(mm)47
寸法J(mm)67(±0.3)
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)21
寸法N(mm)7
寸法S(mm)6
軸穴径d(Φmm)17
形状ピロー形
適合P003
カバー一端密閉形
軸受呼び番号SU003
取付ボルトの呼びM6
ユニット質量(kg)0.15(参考)
基本定格荷重Cr(kN)6.00
基本定格荷重Cor(kN)3.25
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応