耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38337415 品番UCSP205H1CS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)30 寸法As(mm)49 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)36.5(±0.15) 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)69 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法L1(mm)46 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)19 寸法S(mm)14.3 軸穴径d(Φmm)25 形状ピロー形 適合SP205H1 カバー貫通形 軸受呼び番号UC205S6 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.70(参考) 材質(カバー)ステンレス鋼板 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38337415 UCSP205H1CS6 84884094 UCSP205JCS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38337451
2013-06-29
用途:
錆びて破損したベアリングの交換

交換作業が大変なので、なるべく長持ちしそうなこれに交換。
耐久性は数年使わないとわからないけど、これで駄目なら何に替えても同じでしょう。

欠点はカバーが圧入なので外すのが大変だろう事。
カバーを付けたまま脱着は不可能なので、次の交換を考えると憂鬱になる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする