耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38337634 品番 USP001JS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)15 寸法H(mm)19(±0.15) 寸法H1(mm)5 寸法H2(mm)37 寸法J(mm)56 寸法L(mm)71 寸法L1(mm)18.5 寸法N(mm)7 寸法S(mm)5 軸穴径d(Φmm)12 形状ピロー形 適合SP001 軸受呼び番号SU001S6 取付ボルトの呼びM6 ユニット質量(kg)0.08(参考) 基本定格荷重Cr(kN)4.3 基本定格荷重Cor(kN)1.9 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38337661
2015-09-01
用途:
コンベアーのベアリング

コンベアーを毎日洗浄するため鉄製ベアリンは錆びて寿命が短く壊れやすい、ステンレス製に変更し錆が発生しないため寿命が伸びメンテの回数も減った。

対象商品:
38337661
2014-06-12
用途:
コンベアベルトの軸駆動に使用しました。

以前は、鉄製のものを使っていましたが、ステンレス製に変更したため非常に具合が良いです。もう少し安価であればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする