USP006JS6 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38337686

USP006JS6 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38337686
USP006JS6 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38337686

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)30
内容量1個注文コード38337686品番USP006JS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)26寸法B(mm)24.5寸法H(mm)36(±0.15)寸法H1(mm)10寸法H2(mm)69寸法J(mm)106寸法L(mm)132寸法L1(mm)34寸法N(mm)13寸法S(mm)7.5軸穴径d(Φmm)30形状ピロー形適合SP006軸受呼び番号SU006S6取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.43(参考)基本定格荷重Cr(kN)11.2基本定格荷重Cor(kN)6.6係数fo14.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38337661
2015-09-01
用途: コンベアーのベアリング

コンベアーを毎日洗浄するため鉄製ベアリンは錆びて寿命が短く壊れやすい、ステンレス製に変更し錆が発生しないため寿命が伸びメンテの回数も減った。

対象商品 : 38337661
2014-06-12
用途: コンベアベルトの軸駆動に使用しました。

以前は、鉄製のものを使っていましたが、ステンレス製に変更したため非常に具合が良いです。もう少し安価であればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする