FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCVP-S6 ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38337704
品番
UCVP205S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
寸法A(mm)
38
寸法H(mm)
36.5
寸法H2(mm)
71
寸法J(mm)
105
寸法L(mm)
140
寸法N(mm)
11
寸法N1(mm)
14
軸穴径d(Φmm)
25
形状
ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方