UCF321 UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38338237

UCF 角フランジ形(円筒穴)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
軸穴径d(Φmm)105
105
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
110
120
130
140
寸法J(mm)242
242
83
80
92
95
102
100
105
112
111
125
130
132
143
140
149
150
166
152
178
184
171
196
204
216
228
211
266
290
320
350
内容量1個注文コード38338237品番UCF321
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)94寸法A0(mm)127寸法A1(mm)32寸法A2(mm)59寸法B(mm)112寸法J(mm)242寸法L(mm)310寸法N(mm)38寸法S(mm)44軸穴径d(Φmm)105形状角フランジ形適合F321軸受呼び番号UC321取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)30.2(参考)基本定格荷重Cr(kN)184基本定格荷重Cor(kN)153係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 農業機械の部品交換
農・林・水産業

このサイズのベアリングは単価が高いので、安いものを探して購入しています、この商品は一流―メーカー品で単価も安く、安心して交換して使用できます、

対象商品 : 38337896
2020-05-20
用途: メンテナンス作業

品物は一流メーカーなので間違いなしです。当日出荷なら星5個です。

対象商品 : 38338185
2018-02-27
用途: 牛の糞を撹拌する機械の撹拌軸を支えるベアリングとして使用。
サービス業

精度も良くて、安心して使用できますが、押しネジが緩み易いので
必ずネジの緩み止め(ロックタイト)を塗布して使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする