寸法A(mm)59
寸法A0(mm)78.4
寸法A1(mm)21
寸法A2(mm)34
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)83
寸法B(mm)74.6
寸法J(mm)149
寸法L(mm)187
寸法N(mm)19
寸法S(mm)30.2
軸穴径d(Φmm)65
形状角フランジ形
適合FX13
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX13
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)62.2
基本定格荷重Cor(kN)44.1
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応