寸法A(mm)30
寸法A0(mm)40.2
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)18
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)44
寸法B(mm)38.1
寸法J(mm)83
寸法L(mm)108
寸法N(mm)12
寸法S(mm)15.9
軸穴径d(Φmm)25
形状角フランジ形
適合FX05
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX05
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.2(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応