寸法A(mm)38
寸法A0(mm)51.2
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)21
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)55
寸法B(mm)49.2
寸法J(mm)102
寸法L(mm)130
寸法N(mm)16
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)35
形状角フランジ形
適合FX07
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX07
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応