寸法A(mm)40
寸法A0(mm)55.6
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)23
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)60
寸法B(mm)51.6
寸法J(mm)111
寸法L(mm)143
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)45
形状角フランジ形
適合FX09
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX09
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.7(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応