寸法A(mm)49
寸法A0(mm)68.7
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)29
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B(mm)65.1
寸法J(mm)143
寸法L(mm)175
寸法N(mm)19
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)55
形状角フランジ形
適合FX11
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX11
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応